GEWISS - CVX160I SÜLLYESZTETT ELOSZTÓ SZEKRÉNY TELI AJTÓ 600X600X105 IP40 SX042157 - GW47087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042157
Gyártói cikkszám
GW47087
Gyártói típuskód
GW47087
Szerelési mód:
süllyesztett
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
105 mm
RAL-szám:
7035
Gewiss 47087