GEWISS - CVX160I SÜLLYESZTETT ELOSZTÓ SZEKRÉNY ÜVEG AJTÓ 600X800X105 IP40 SX042155 - GW47083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042155
Gyártói cikkszám
GW47083
Gyártói típuskód
GW47083
Szerelési mód:
süllyesztett
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
105 mm
RAL-szám:
7035
Gewiss 47083