GEWISS - CVX630K/M SZERELŐLAP 600X200 SX041980 - GW45421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041980
Gyártói cikkszám
GW45421
Gyártói típuskód
GW45421
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Gewiss 45421