GEWISS - CVX630K/M SZERELŐLAP 600X400 SX041981 - GW45422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041981
Gyártói cikkszám
GW45422
Gyártói típuskód
GW45422
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Gewiss 45422