GEWISS - CVX630K/M SZERELŐLAP 850X200 SX041983 - GW45431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041983
Gyártói cikkszám
GW45431
Gyártói típuskód
GW45431
Magasság:
200 mm
Szélesség:
850 mm
Gewiss 45431