GEWISS - CVX630K/M SZERELŐLAP 850X600 SX041985 - GW45433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041985
Gyártói cikkszám
GW45433
Gyártói típuskód
GW45433
Magasság:
600 mm
Szélesség:
850 mm
Gewiss 45433