GEWISS - CVX630K/M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP MTX/E/M630 600x400 SX041901 - GW45238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041901
Gyártói cikkszám
GW45238
Gyártói típuskód
GW45238
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Gewiss 45238