GEWISS - CVX630K/M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP MTX/E160 400x200 SX041903 - GW45244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041903
Gyártói cikkszám
GW45244
Gyártói típuskód
GW45244
Magasság:
200 mm
Szélesség:
400 mm
Gewiss 45244