GEWISS - CVX630K/M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP MTX/M250 400x300 SX041904 - GW45245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041904
Gyártói cikkszám
GW45245
Gyártói típuskód
GW45245
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Gewiss 45245