GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 400X100 SX041959 - GW45342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041959
Gyártói cikkszám
GW45342
Gyártói típuskód
GW45342
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45342