GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 400X150 SX041960 - GW45343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041960
Gyártói cikkszám
GW45343
Gyártói típuskód
GW45343
Szélesség:
400 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45343