GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 400X300 SX041962 - GW45345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041962
Gyártói cikkszám
GW45345
Gyártói típuskód
GW45345
Szélesség:
400 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45345