GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 400X400 SX041963 - GW45346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041963
Gyártói cikkszám
GW45346
Gyártói típuskód
GW45346
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45346