GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 400X50 SX041958 - GW45341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041958
Gyártói cikkszám
GW45341
Gyártói típuskód
GW45341
Szélesség:
400 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45341