GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 400X600 SX041964 - GW45347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041964
Gyártói cikkszám
GW45347
Gyártói típuskód
GW45347
Szélesség:
400 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45347