GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 600X100 SX041945 - GW45302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041945
Gyártói cikkszám
GW45302
Gyártói típuskód
GW45302
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45302