GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 600X150 SX041946 - GW45303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041946
Gyártói cikkszám
GW45303
Gyártói típuskód
GW45303
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45303