GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 600X200 SX041947 - GW45304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041947
Gyártói cikkszám
GW45304
Gyártói típuskód
GW45304
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45304