GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 600X400 SX041949 - GW45306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041949
Gyártói cikkszám
GW45306
Gyártói típuskód
GW45306
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45306