GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 600X600 SX041950 - GW45307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041950
Gyártói cikkszám
GW45307
Gyártói típuskód
GW45307
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45307