GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 850X150 SX041953 - GW45323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041953
Gyártói cikkszám
GW45323
Gyártói típuskód
GW45323
Szélesség:
850 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45323