GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 850X200 SX041954 - GW45324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041954
Gyártói cikkszám
GW45324
Gyártói típuskód
GW45324
Szélesség:
850 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45324