GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 850X300 SX041955 - GW45325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041955
Gyártói cikkszám
GW45325
Gyártói típuskód
GW45325
Szélesség:
850 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45325