GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 850X400 SX041956 - GW45326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041956
Gyártói cikkszám
GW45326
Gyártói típuskód
GW45326
Szélesség:
850 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45326