GEWISS - CVX630K/M - TAKARÓLAP 850X600 SX041957 - GW45327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041957
Gyártói cikkszám
GW45327
Gyártói típuskód
GW45327
Szélesség:
850 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 45327