GEWISS - CVX630K/MSZERELŐLAP ÉS ELŐLAP MTX/M160C+BD160C 400X300 V SX041907 - GW45248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041907
Gyártói cikkszám
GW45248
Gyártói típuskód
GW45248
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Gewiss 45248