GEWISS - CVX630K/MSZERELŐLAP ÉS ELŐLAP MTX/M250+BD250 400X400 V. SX041908 - GW45249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041908
Gyártói cikkszám
GW45249
Gyártói típuskód
GW45249
Magasság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Gewiss 45249