GEWISS - DF DIFLEX GÉGECSŐ 22MM FEK SX039171 - DX30122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 22 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 22 mm
Külső átmérő - 27 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039171
Gyártói cikkszám
DX30122
Gyártói típuskód
DX30122
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
22 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
22 mm
Külső átmérő:
27 mm
Nyomásállóság:
320 N
DF DIFLEX GÉGECSŐ 22MM FEK