Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - DF DIFLEX GÉGECSŐ 28MM FEK SX039172 - DX30128

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - DF DIFLEX GÉGECSŐ 28MM FEK SX039172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 28 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 28 mm

  • Külső átmérő - 33.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039172

Gyártói cikkszám

DX30128

Gyártói típuskód

DX30128

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

28 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

28 mm

Külső átmérő:

33.5 mm

Nyomásállóság:

320 N

DF DIFLEX GÉGECSŐ 28MM FEK