Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - DF DIFLEX GÉGECSŐ 35MM FEK SX039173 - DX30135

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - DF DIFLEX GÉGECSŐ 35MM FEK SX039173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 35 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 35 mm

  • Külső átmérő - 41 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039173

Gyártói cikkszám

DX30135

Gyártói típuskód

DX30135

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

35 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

35 mm

Külső átmérő:

41 mm

Nyomásállóság:

320 N

DF DIFLEX GÉGECSŐ 35MM FEK