GEWISS - DF DIFLEX GÉGECSŐ 50MM FEK SX039174 - DX30150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 50 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 50 mm
Külső átmérő - 57.2 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039174
Gyártói cikkszám
DX30150
Gyártói típuskód
DX30150
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
50 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
50 mm
Külső átmérő:
57.2 mm
Nyomásállóság:
320 N
DF DIFLEX GÉGECSŐ 50MM FEK