Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - DF DIFLEX GÉGECSŐ 60MM FEK SX039175 - DX30160

MásolásMásolás
GEWISS - DF DIFLEX GÉGECSŐ 60MM FEK SX039175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 60 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 60 mm

  • Külső átmérő - 68 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039175

Gyártói cikkszám

DX30160

Gyártói típuskód

DX30160

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

60 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

60 mm

Külső átmérő:

68 mm

Nyomásállóság:

320 N

DF DIFLEX GÉGECSŐ 60MM FEK