GEWISS - DIGITÁLIS ÁRAMERŐSSÉG-MÉRŐK ÁRAMVÁLTÓS 999A 2 M SX045905 - GW96879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 5-999 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - DIN-sín
Mérőrendszer - digitális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045905
Gyártói cikkszám
GW96879
Gyártói típuskód
GW96879
Méréstartomány:
5-999 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
DIN-sín
Mérőrendszer:
digitális
Pontossági osztály:
0.5
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
35 mm
Magasság:
85 mm
Modulszélesség:
2
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Gewiss 96879