GEWISS - DIGITÁLIS FESZÜLTSÉGMÉRŐ 0/500V 2 M SX045900 - GW96867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - digitális
Szélesség - 35 mm
Magasság - 85 mm
Kivitel - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045900
Gyártói cikkszám
GW96867
Gyártói típuskód
GW96867
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
digitális
Szélesség:
35 mm
Magasság:
85 mm
Kivitel:
DIN-sín
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Pontossági osztály:
0.5
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
2
Skálamegvilágítás:
Nem
Gewiss 96867