Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - DIGITÁLIS IDŐ KAPCSOLÓ 1C 1M IP20 SX046496 - GWD6781

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - DIGITÁLIS IDŐ KAPCSOLÓ 1C 1M IP20 SX046496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Nem

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046496

Gyártói cikkszám

GWD6781

Gyártói típuskód

GWD6781

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés években:

4

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

Külső programozás:

Nem

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

68 mm

Gewiss D6781