GEWISS - DIGITÁLIS IDŐ KAPCSOLÓ 2C 2M IP20 SX046498 - GWD6783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Nem
Heti program - Igen
Csillagászati program/asztroprogram - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046498
Gyártói cikkszám
GWD6783
Gyártói típuskód
GWD6783
Csatornák száma:
2
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés években:
5
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
Külső programozás:
Nem
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Nem
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Rádióirányítású:
Igen
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Memóriahelyek száma:
120
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
68 mm