GEWISS - Dimmer 100-900W izzóhoz 1mod GT10535 - GW20803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - egyéb
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564001190
Sonepar cikkszám
GT10535
Gyártói cikkszám
GW20803
Gyártói típuskód
GW20803
Működtetés módja:
forgógomb
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-250 V
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Rögzítés módja:
kattintó rögzítés
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Készülék mélysége:
40 mm
Min. készülékdoboz mélység:
47 mm
Vezérlő feszültség:
230-250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
24 mm
Készülék magassága:
46 mm