GEWISS - Dimmer 60-500W izzóhoz 2mod G39859 - GW20801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Terhelés fajtája - egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564001176
Sonepar cikkszám
G39859
Gyártói cikkszám
GW20801
Gyártói típuskód
GW20801
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Terhelés fajtája:
egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-0 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Frekvencia:
50-50 Hz