GEWISS - DIN SÍNRE LEMEZES SORKAPOCS TARTÓ SX041881 - GW44708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szín - egyéb
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041881
Gyártói cikkszám
GW44708
Gyártói típuskód
GW44708
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
450 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-6 mm2
Üzemi hőmérséklet:
85-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
8
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
25 mm
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
56 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem