GEWISS - DIN SÍNRE SZERELHETŐ CSATL.ALJZAT NÉMET/FEDŐVEL 2P+E 16A 2,5 M SX045826 - GW96523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Igen
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045826
Gyártói cikkszám
GW96523
Gyártói típuskód
GW96523
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Gewiss 96523