GEWISS - DIN SÍNRE SZERELHETŐ CSATL.-ALJZAT OLASZ/NÉMET SZABVÁNY -2P+E 16A 2,5 M SX045827 - GW96525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045827
Gyártói cikkszám
GW96525
Gyártói típuskód
GW96525
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Beépítési mélység:
70 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Gewiss 96525