GEWISS - Doboz alj dugaljkombi dobozhoz 134,5x73,5x44,5 IP55 G60149 - GW66496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 134.5 mm
Szélesség - 73.5 mm
Mélység - 44.5 mm
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564098046
Sonepar cikkszám
G60149
Gyártói cikkszám
GW66496
Gyártói típuskód
GW66496
Magasság:
134.5 mm
Szélesség:
73.5 mm
Mélység:
44.5 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP55
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz alj dugaljkombi dobozhoz 134,5x73,5x44,5 Gewiss 66496