GEWISS - Doboz fedlap beép. dugaljak részére IP55 G68416 - GW66709N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Alkalmazás - készülékdoboz
Kétszeres nyílások száma - 1
Rögzítés módja - csavarozás
Kerek nyílások száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564745100
Sonepar cikkszám
G68416
Gyártói cikkszám
GW66709N
Gyártói típuskód
GW66709N
Szín:
egyéb
Alkalmazás:
készülékdoboz
Kétszeres nyílások száma:
1
Rögzítés módja:
csavarozás
Kerek nyílások száma:
2
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) tartozék ; Doboz fedlap beép. dugaljak részére IP55 Gewiss 66709N