GEWISS - Doboz műa sülly 137x66x48 GT27463 - GW24245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - ovális
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 48-48 mm
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564024953
Sonepar cikkszám
GT27463
Gyártói cikkszám
GW24245
Gyártói típuskód
GW24245
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
ovális
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
48-48 mm
Szín:
piros
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
137 mm
Szélesség:
66 mm
Eszközök rögzítése:
szétfeszítés
Eszközbeültetések számához:
6
Anyag:
műanyag
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Doboz műa sülly 137x66x48 Gewiss 24245