GEWISS - Doboz műa tető 2 férőhelyes IP55 GT51006 - GW22463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564108660
Sonepar cikkszám
GT51006
Gyártói cikkszám
GW22463
Gyártói típuskód
GW22463
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Felület:
lakkozott
Szélesség:
140 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Beépítési szélesség:
140 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Mélység:
9.5 mm
Beépítési magasság:
80 mm