GEWISS - Doboz szerelőlap 190x140mm horganyzott G30094 - GW44615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 190 mm
Szélesség - 140 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564014237
Sonepar cikkszám
G30094
Gyártói cikkszám
GW44615
Gyártói típuskód
GW44615
Anyag:
acél
Magasság:
190 mm
Szélesség:
140 mm
Felület:
horganyzott
Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Doboz szerelőlap 190x140mm horganyzott Gewiss 44615