Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Doboz szerelőlap 240x190mm horganyzott G23494 - GW44616

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Doboz szerelőlap 240x190mm horganyzott G23494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 240 mm

  • Szélesség - 190 mm

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564014244

Sonepar cikkszám

G23494

Gyártói cikkszám

GW44616

Gyártói típuskód

GW44616

Anyag:

acél

Magasság:

240 mm

Szélesség:

190 mm

Felület:

horganyzott

Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Doboz szerelőlap 240x190mm horganyzott Gewiss 44616