GEWISS - Doboz szerelőlap 240x190mm szigetelt G23496 - GW44626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 190 mm
Szélesség - 240 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564028715
Sonepar cikkszám
G23496
Gyártói cikkszám
GW44626
Gyártói típuskód
GW44626
Anyag:
műanyag
Magasság:
190 mm
Szélesség:
240 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Doboz szerelőlap 240x190mm szigetelt Gewiss 44626