GEWISS - Doboz szerelőlap 300x220mm horganyzott G30095 - GW44617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 220 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564014251
Sonepar cikkszám
G30095
Gyártói cikkszám
GW44617
Gyártói típuskód
GW44617
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
220 mm
Felület:
horganyzott
Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Doboz szerelőlap 300x220mm horganyzott Gewiss 44617