GEWISS - Doboz szerelőlap 380x300mm horganyzott G30096 - GW44618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 380 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564014268
Sonepar cikkszám
G30096
Gyártói cikkszám
GW44618
Gyártói típuskód
GW44618
Anyag:
acél
Magasság:
380 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Doboz szerelőlap 380x300mm horganyzott Gewiss 44618